Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño del freno del embrague18
- Longitud2.00 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Calidad del pernoGrado 8
- ClaseClase 3
- Tipo de freno del embragueFreno refrigerado por agua
- Número de pieza del modelo compatible24-WCB
- Diseño del variadorHexagonal
- Estilo de cabezaHexagonal
- Número de catálogo del fabricante000153X0685
- MaterialAleación de acero
- Tipos de productosTornillo de cabeza hexagonal
- SerieWCB
- Características especialesCabeza hexagonal
Descripción general
- Piezas de repuesto de alta calidad
- Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
- Garantía de dos años