Motion
J6347
Llave dinamométrica - Esfera electrónica, Accionamiento de 3/4 pulg., 60 a 600 ft-lbs, Precisión del ±1 %
Artículo MI #04371991
No. Fabricante J6347
Precio2,658.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - Esfera electrónica, Accionamiento de 3/4 pulg., 60 a 600 ft-lbs, Precisión del ±1 %
Artículo MI #04371991
No. Fabricante J6347
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
Su precio$2,658.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    22 pulg.
  • Peso
    12.37 lb

Detalles

  • Precisión
    ±1 %
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    9 V
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Características
    Con zumbador, con indicador de cuadrante, con pantalla electrónica
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Graduaciones de la báscula
    0.1 pies-libras, 1 pulg., 0.1 N-m
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 60 a 600 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    720 a 7200 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 81.6 a 816 N-m
  • UPC_NO
    662679005795
  • Tipo de llave
    Dial electrónico

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DINAMOMÉTRICA ELECTRÓNICA DE DIAL J6347