Motion
69846

PFERD
69846

Rueda de corte - 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 46 , 13300 rpm
Artículo MI #04374017
No. Fabricante 69846
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
69846

Rueda de corte - 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 46 , 13300 rpm
Artículo MI #04374017
No. Fabricante 69846
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Ancho general
    0.0450 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.
  • Ancho
    0.0450 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio A
  • Aplicación
    Corte de orificios
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • UPC_NO
    097758698467

Descripción general

Descripción del fabricante
69846 4-1/2 RUEDA DE CORTE