Motion
EE2802NTX8

LIFT-ALL
EE2802NTX8

Eslinga de malla, tipo 4, de nylon, 2inW, 8 pies. L
Artículo MI #04376961
No. Fabricante EE2802NTX8
Precio31.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2802NTX8

Eslinga de malla, tipo 4, de nylon, 2inW, 8 pies. L
Artículo MI #04376961
No. Fabricante EE2802NTX8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pies
  • Longitud total
    8 pies
  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    2.15 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    12,800 lb (enganche)
  • Capacidad del estrangulador
    5000 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886127480
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    6400 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886127480
  • Capacidad vertical 90
    6400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2-802NTX8 ESlingA DE NAILON
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"