Motion
180T-.640
Plaquita de broca de pala de acero de alta velocidad con recubrimiento de cobalto TiN, diámetro de broca máximo de 41/64 in
Artículo MI #04378230
No. Fabricante 180T-.640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de broca de pala de acero de alta velocidad con recubrimiento de cobalto TiN, diámetro de broca máximo de 41/64 in
Artículo MI #04378230
No. Fabricante 180T-.640
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo de la broca
    41/64 pulg.
  • Tamaño del asiento
    0
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    180T-.640
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Ángulo de punto
    132 °

Descripción general

Descripción del fabricante
180T-.640 INSERTO .640 SERIE O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"