Motion
JSCVM10
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 10 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 10 mm, 6-1/4 pulg.
Artículo MI #04386632
No. Fabricante JSCVM10
Precio30.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 10 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 10 mm, 6-1/4 pulg.
Artículo MI #04386632
No. Fabricante JSCVM10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    10 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/8 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    13/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    10 mm
  • En general Longitud  
    6-1/4 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972721
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCVM10 BRAZO DE WR REV SPL 10MM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"