Motion
86111
Cepillo de disco miniatura de máxima densidad Burr-Rx 3", 0,055/80 Relleno engarzado de CG
Artículo MI #04389614
No. Fabricante 86111
Precio322.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de disco miniatura de máxima densidad Burr-Rx 3", 0,055/80 Relleno engarzado de CG
Artículo MI #04389614
No. Fabricante 86111
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
Precio322.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.055 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.055 pulg.
  • Longitud total
    2.9500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382861117
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Recto
  • UPC_NO
    012382861117

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE DISCO DE 86111 3" BURR-RX, DE ALTO ÁNGULO
  • Copa de aluminio maquinado de precisión
  • Diseñado para ser el medio más rentable para aplicaciones que requieren una herramienta de cepillado más pequeña
  • Calidad media
  • grano 80

También puede gustarle