Motion
86117
Cepillo de disco para soporte de fresas de plato de máxima densidad Burr-Rx de 6", 0,055/80CG Relleno engarzado
Artículo MI #04389616
No. Fabricante 86117
Precio597.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de disco para soporte de fresas de plato de máxima densidad Burr-Rx de 6", 0,055/80CG Relleno engarzado
Artículo MI #04389616
No. Fabricante 86117

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio597.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.055 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382861179
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Recto
  • UPC_NO
    012382861179

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE DISCO DE 86117 6" BURR-RX, DE ALTO ÁNGULO
  • Fabricado con una configuración de filamentos trenzados
  • Una mayor longitud de recorte proporciona mayor agresividad, mayor conformabilidad y mayor vida útil del producto
  • Acción de corte de filo un 400 % mayor en comparación con el carburo de silicio tradicional, diseñado para montarse directamente en un soporte de fresa de plato estándar
  • Calidad media

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"