Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.043 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante012382861421
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos de disco
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoRecto
- UPC_NO012382861421