Motion
SWG10S124

SIOUX TOOLS
SWG10S124

Amoladora angular - Velocidad máxima de 12000 rpm, 35.0 cfm, Entrada de 0.25 pulg., 1.00 hp, Tamaño de disco de 4.0 pulg.
Artículo MI #04406847
No. Fabricante SWG10S124
Precio1,281.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SWG10S124

Amoladora angular - Velocidad máxima de 12000 rpm, 35.0 cfm, Entrada de 0.25 pulg., 1.00 hp, Tamaño de disco de 4.0 pulg.
Artículo MI #04406847
No. Fabricante SWG10S124
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
Precio1,281.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    8.3 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    3/8 – 24 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.00 lb
  • Tamaño de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    35.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    35 cfm
  • Velocidad libre
    12,000 rpm
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Estilo
    Cabezal angular de alta resistencia
  • Tipo de herramienta
    Tipo de rueda
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
SWG10S124 RECTIFICADOR DE RUEDA DENTADA 12000RPM-4 D