Motion
SDR6P26N3

SIOUX TOOLS
SDR6P26N3

Broca de aire o destornillador - No reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 10 mm, 3/8 pulg., Caballos 0.6 hp, Velocidad máxima 2600 rpm
Artículo MI #04406884
No. Fabricante SDR6P26N3
Precio469.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SDR6P26N3

Broca de aire o destornillador - No reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 10 mm, 3/8 pulg., Caballos 0.6 hp, Velocidad máxima 2600 rpm
Artículo MI #04406884
No. Fabricante SDR6P26N3
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
Precio469.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg., 10 mm
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    6.3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.3 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    25 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Caballos de fuerza
    0.6 CV
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Clasificación de potencia
    0.6 CV
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
SDR6P26N3 0.6 HP 3/8" BROCA NR 2,600RPM