Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de boquilla#0 (Phillips), #00 (Phillips), #000 (Phillips), #1 (Phillips), 1 (ranura) mm, 1.5 mm (ranura) 2 mm (ranura) 2.5 mm (ranura) 3 mm (ranura) 4 mm (ranura)
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- IncluyeBolsa
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores10
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado