Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.6881 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro4.9213 pulg.
- En general Ancho2.6875 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónGW214RPPB6 AGRICULTURA
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 2.6881 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 125 mm y ancho total de 2.6875 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricante36601
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloDos sellos de cubierta de labios triples de contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106965145