Motion
BA1314ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.0625 pulg., ancho de 0.8750 pulg., abierto
Artículo MI #04483319
No. Fabricante BA1314ZOH
Precio15.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.0625 pulg., ancho de 0.8750 pulg., abierto
Artículo MI #04483319
No. Fabricante BA1314ZOH
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
Precio15.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    14700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA1314ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.8125 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 1.0625 in, ancho total de 0.8750 in y peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA1314ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    23800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA1314ZOH RODILLO DE AGUJA EN JAULA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"