Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1250 pulg.
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Ancho0.1719 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónR2A COJINETE DE BOLA RADIAL
- Descripción largaEl R2A es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.1250 pulg. con un diámetro exterior de 0.5000 pulg. y un ancho de 0.1719 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricanteR2A
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106994961