Motion
87038
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 22 mm D.E., 0.4060 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #04486449
No. Fabricante 87038
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 22 mm D.E., 0.4060 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #04486449
No. Fabricante 87038
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    0.4060 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Descripción
    87038 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Descripción larga
    El 87038 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 8 mm con un diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 0.4060 in, sello único y blindaje único para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    87038
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106988113

Descripción general

Descripción del fabricante
87038 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"