Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor18 kg
- Grado NLGI3 a 4
Detalles
- AplicaciónSistemas de vacío y presión
- CertificaciónNSF H2
- ColorGris
- ComposiciónSilicona
- Tipo de contenedorCubeta
- Punto de inflamación212 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de catálogo del fabricante4016448
- Temperatura máxima de funcionamiento204 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- Línea de productosDow Corning
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- TipoPropósito general
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Compuesto a base de silicona utilizado como sellador y lubricante para sistemas de vacío