Motion
11042 TAPÓN CON CORDÓN DETECTABLE DE METAL BLANDO PARA LOS OÍDOS 311-4106 BOLSA DE POLIETILENO TAMAÑO NORMAL

3M
11042 EARSOFT METAL DETECTABLE CORDED EARPLUG 311-4106 POLY BAG REGULAR SIZ

3M™ E-A-Rsoft topes con cable - 32 dB, Detectable en Metal, Enchufe Amarillo, Cable Azul, Tamaño Regular
Artículo MI #04504374
No. Fabricante 11042 EARSOFT METAL DETECTABLE CORDED EARPLUG 311-4106 POLY BAG REGULAR SIZ
Precio0.91 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11042 EARSOFT METAL DETECTABLE CORDED EARPLUG 311-4106 POLY BAG REGULAR SIZ

3M™ E-A-Rsoft topes con cable - 32 dB, Detectable en Metal, Enchufe Amarillo, Cable Azul, Tamaño Regular
Artículo MI #04504374
No. Fabricante 11042 EARSOFT METAL DETECTABLE CORDED EARPLUG 311-4106 POLY BAG REGULAR SIZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.91 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Con cable
  • Color de banda
    Azul
  • Color del cable
    Negro
  • Material del cable
    Cordón metálico detectable, vinilo
  • Desechable
    Sí
  • Método de inserción
    Despliegue hacia abajo
  • Número de Upc del fabricante
    10080529110425
  • Calidad del detector de metales
    Tapón detecible en metal
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    32 dB
  • Cantidad del paquete
    200
  • Color del tapón
    Amarillo
  • Material del tapón
    Espuma suave
  • Forma del tapón
    Viñeta
  • Línea de productos
    E-A-Rsoft
  • Estándares cumplidos
    Clase AL de CSA
  • UPC_NO
    10080529110425

Descripción general

Descripción del fabricante
11042 METAL BLANDO DETECTABLE CON CABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Desarrollado especialmente para el procesamiento de alimentos y otras industrias en las que es fundamental evitar que los tapones auditivos contaminen los productos y procesos
  • Reconocidos por la mayoría de los sistemas de detección de metales, estos tapones para los oídos cuentan con un cojinete de bolas de acero inoxidable implantado en el tapón y partículas metálicas en el cable
  • La bolsa de polietileno mantiene limpios cada par de tapones para los oídos antes de su uso
  • Tamaño normal para la mayoría de los canales auditivos
  • Un par por bolsa de polietileno
  • Prueba compatible con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ IMPORTANTE: Todos los productos 3M deben utilizarse de acuerdo con las regulaciones de OSHA y las instrucciones para el usuario, advertencias y limitaciones que acompañan a cada producto.