Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera10 mm
- Longitud total6 pulg.
- Peso de la herramienta3.1 lb
- Par de apriete64-9 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire12.0 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoMariposa
- Tipo de mangoMariposa
- Número de Upc del fabricante15451635862
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima9500 rpm
- Número de piezas1
- Tipos de productosLlave de impacto
- RacheteRachete
- ReversibleReversible
- SerieCP7722
- UPC_NO015451635862
- Velocidad variableVelocidad variable
- Par de trabajo64.9 pies-lbf
Descripción general
- Carcasa metálica y mecanismo de impacto de doble percha oscilante para una alta durabilidad
- Regulador de potencia en la parte posterior (4 ajustes de potencia) y cambio de mariposa para avance/retroceso para una ergonomía mejorada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver folleto
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver folleto
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver folleto