Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del revestimiento de la bolsa12 pulg.
- Grosor4 mil
- Ancho del revestimiento de la bolsa6 pulg.
Detalles
- Configuración de la parte inferior de la bolsaPlano
- Tipo de cierreSellado por calor, cierre con cinta, lazo giratorio
- ColorTransparente
- Tipo de dispensaciónPlegado
- Aprobado por la FDAAprobado por la FDA
- MaterialPolietileno/Polipropileno
- Cumple con los estándares de la industriaFDA, USDA
- Contenido recicladoContiene contenido reciclado