Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.1875 pulg.
- Altura total2.7200 pulg.
- Longitud total7.1300 pulg.
- Ancho general7.1300 pulg.
- Peso9.57 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarYG235E3L
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante793699918380
- RPM Máx.500 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lb
- Capacidad de carga estática radial6570 lb
- Tipo de selloSello de contacto de múltiples labios