Motion
810749
Llave dinamométrica - Micrómetro, Accionamiento de 1/4 pulg., 0.8 a 4.2 ft-lbs, Precisión del ±4 %
Artículo MI #04514565
No. Fabricante 810749
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - Micrómetro, Accionamiento de 1/4 pulg., 0.8 a 4.2 ft-lbs, Precisión del ±4 %
Artículo MI #04514565
No. Fabricante 810749
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    10.1 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±4 %
  • Forma de la transmisión
    Cuadrado
  • Cabezal de trinquete
    Trinquete
  • Graduaciones de la báscula
    1 pulg.
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 0.8 a 4.2 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    9.6 a 50.4 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 1.1 a 5.7 N-m
  • Certificación de trazabilidad incluida
    ASME B107.300-2010, ISO 6789, ISO/IEC 17025
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
810749 PAR DE APRIETE DE LA LLAVE 10-50 IN-LBS 1/4DR