Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de sierra más grande1-3/8 pulg.
- Diámetro de sierra más pequeño3/4 pulg.
Detalles
- Material de corteBimetálica
- Número de sierras perforadoras5
- UPC_NO885911204804
Descripción general
- Diseño de dientes optimizado para velocidades de taladrado de metal rápidas
- Resorte de expulsión para facilitar la extracción del tapón
- El reborde elevado ayuda a evitar que la broca se rompa a través del material cuando el orificio está completo
- El diseño de paredes finas proporciona una eficiencia de taladrado de metal óptima
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación