Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1500 mm (longitud de la manguera), 35 mm (diámetro de la manguera), 43 mm (diámetro del collar) y 54 mm (diámetro del collar)
- Peso3.14 lb
Detalles
- Tipo de accesorioTelescopio de extracción de polvo
- Para usar conMartillo DeWalt SDS-Plus con cable, Martillo DeWalt SDS-Plus inalámbrico
- IncluyeTelescopio y cabezal de extracción
- MaterialGoma
- UPC_NO885911220101
Descripción general
- Tope de profundidad integrado
- Diseño compacto optimizado para espacios reducidos y visibilidad
- Compatible con martillos giratorios DEWALT SDS+ de 7/8" y 1"
- El telescopio extractor de polvo y la manija lateral se adaptan a los martillos giratorios SDS+ con cable e inalámbricos DEWALT de 1" y menos. Se puede utilizar una broca de carburo de hasta 5/8" de diámetro. Boquilla para polvo reemplazable. Conectar a DWV012 HEPA vac con DWV9130
- Sistema Quick Fit para un fácil acoplamiento y liberación sin herramientas
- Peso ligero de 2.6 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación