Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano40
- Descripción largaLa DAFE1E0410 es una rueda de aletas montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 40 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1/2 pulg., una velocidad máxima de 25000 rpm y un peso de 0.08 lbs, adecuada para desbarbado agresivo y mezclado de soldadura.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO885911171489
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una rápida eliminación del material
- Paño abrasivo premium que proporciona una larga vida útil de la rueda
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación