Motion
DAFE1F1210

DEWALT
DAFE1F1210

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04551188
No. Fabricante DAFE1F1210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAFE1F1210

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04551188
No. Fabricante DAFE1F1210
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La DAFE1F1210 es una rueda de aletas montada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio en una grano de 120 , diseñada con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 2 pulgadas, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 25,000 rpm, ideal para aplicaciones de acabado y mezcla fina.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    885911171571

Descripción general

Descripción del fabricante
DAFE1F1210 2" X 1" X 1/4 HP 120G SOLAPA WH
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una rápida eliminación del material
  • Paño abrasivo premium que proporciona una larga vida útil de la rueda

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"