Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.076 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte de alto rendimiento en todo tipo de metales ferrosos y acero inoxidable.Corte rápido sin rebabas.Corte de acero inoxidable y otras aleaciones de alta resistencia.Ideal para uso en aplicaciones nucleares y alimentarias
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- UPC_NO885911224000
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
- Combinación patentada de grano de óxido de aluminio para una acción de corte agresiva
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
- Sin hierro, azufre ni cloro para un corte sin contaminantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto