Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de entrada de aire3/8 NPT
- Soplado por minuto2350 lpm
- Tamaño del orificio43 mm
- Tamaño de la entrada3/8 NPTF pulg.
- Longitud18.88 pulg.
- Diámetro interior mínimo de la manguera1/2 pulg.
- Longitud total18.88 pulg.
- Tamaño del mango7/8 x 3-1/4 pulg.
- Accidente cerebrovascular2-1/2 pulg.
- Peso de la herramienta23 lb
Detalles
- Consumo real de aire45 cfm a carga
- Consumo de aire45 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoMango en D
- Número de Upc del fabricante663023012698
- Número de piezas1
- Tipo de mangoHexagonal
Descripción general
- Productividad: con una carrera de pistón corta y potente de 2.5 pulgadas, puede retirar el material de forma rápida y sencilla
- Acceso: la Serie 93 cuenta con un acelerador de té para una máxima precisión, junto con un mango en forma de D para permitir el acceso a espacios más reducidos
- Durabilidad: con un retenedor de amortiguador de goma para absorber los impactos y proteger la herramienta, los excavadores de la serie 93 durarán años
- Fiabilidad: el escape lateral y el cono de acero aumentan la seguridad y la productividad del usuario para un mejor uso en todo momento
- Peso: Fabricados con materiales de primera calidad, los excavadores de la serie 93 son ligeros y fáciles de usar
- Usos: Ideales para excavar arcilla, tierra congelada, demolición horizontal de hormigón, tunelización y puentes, los excavadores de la serie 93 pueden abordar casi cualquier cosa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación