Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5000 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8740 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso1.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoGrip-IT 360
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590620265
- Capacidad de carga dinámica radial4370 lbf
- Capacidad de carga estática radial2320 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieGER
- UPC_NO8865590620265