Especificaciones
Dimensiones
- Rango de medición métricaDe 0.25 a 6 mm
- Tamaños del conjunto0.25 mm, 0.35 mm, 0.3 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.75 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, 1.15 mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 10 tpi, 11 tpi, 12 tpi, 13 tpi, 14 tpi, 16 tpi, 18 tpi, 19 tpi, 1 mm, 2.5 mm, 20 tpi, 22 tpi, 24 tpi, 25 tpi, 26 tpi, 28 tpi, 2 mm, 3.5 mm, 30 tpi, 32 tpi, 36 tpi, 3 mm, 4-1/2 tpi, 4.5 mm, 40 tpi, 48 tpi, 4 mm, 4 tpi, 5.5 mm, 5 mm, 5 tpi, 60 tpi, 62 tpi, 6 mm, 6 tpi, 7 tpi, 8 tpi, 9 tpi
Detalles
- Rango de medición imperialDe 4 a 62 ppp
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo no incluido
- Número de cuchillas24 (Whitworth), 28 (Unificado)
- Tipo de roscaSistema métrico, Whitworth