Motion
6890-703

INSIZE USA
6890-703

Juego de abrazaderas o bloqueo en V, capacidad: 1.6", redondo, contenido del juego: (1) bloqueo en V, altura del bloque: 3.1", longitud del bloque: 2.2"
Artículo MI #04661167
No. Fabricante 6890-703
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
6890-703

Juego de abrazaderas o bloqueo en V, capacidad: 1.6", redondo, contenido del juego: (1) bloqueo en V, altura del bloque: 3.1", longitud del bloque: 2.2"
Artículo MI #04661167
No. Fabricante 6890-703
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del bloque
    3.1 pulg.
  • Longitud del bloque
    2.2 pulg.
  • Ancho del bloque
    2.9 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    1.6 pulg.
  • Establecer contenido
    (1) Bloque en V

Descripción general

Descripción del fabricante
6890-703 FUERZA MAGNÉTICA DEL BLOQUE EN V MAGNÉTICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"