Especificaciones
Dimensions
- Profundidad de la mordaza interior17 mm
- Profundidad de la mordaza exterior30 mm
- Longitud total144 mm
- Resolución0.0005 pulg., 0.01 mm
- Ancho de la báscula13 mm
Details
- Precisión±0.02 mm
- Tipo de bateríaLR44, SR44
- Salida de datosNinguna
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeBatería de repuesto
- MaterialAcero inoxidable
- Rango de medición0 a 3 pulg., 0 a 75 mm
- Conversión imperial métricaConversión incluida
- Rodillo para pulgarSin rodillo de pulgar
Descripción general
Descripción del fabricante
1111-75 PINZA ELECTRÓNICA MINI 0-75MM/0
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad