Motion
1117-501

INSIZE USA
1117-501

Calibrador digital, ancho de escala: 24mm, rango: de 0 a 20", de 0 a 500mm, precisión: ±0.05mm, batería: CR2032
Artículo MI #04661213
No. Fabricante 1117-501
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1117-501

Calibrador digital, ancho de escala: 24mm, rango: de 0 a 20", de 0 a 500mm, precisión: ±0.05mm, batería: CR2032
Artículo MI #04661213
No. Fabricante 1117-501
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    18 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    100 mm
  • Longitud total
    675 mm
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    24 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.05 mm
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Caja de madera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 20 pulg., 0 a 500 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
1117-501 ELECTRONIC CALIPER W/ JAW LGTH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron