Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1.19 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Paso12 pulg.
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Peso0.80 lb
Detalles
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Construcción de engranajesWebbed
- MaterialBronce
- Número de dientes30
- Número de roscas1
- Tipo de productoEngranajes de gusano