Motion
27468 DISCO DE FIBRA CUBITRON II 987C TN CAMBIO RÁPIDO 7"36+

3M
27468 CUBITRON II FIBRE DISC 987C TN QUICK CHANGE 7"36+

Cubitron™ Disco de rectificado de fibra: 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36 , color naranja
Artículo MI #04667031
No. Fabricante 27468 CUBITRON II FIBRE DISC 987C TN QUICK CHANGE 7"36+
Precio12.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27468 CUBITRON II FIBRE DISC 987C TN QUICK CHANGE 7"36+

Cubitron™ Disco de rectificado de fibra: 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36 , color naranja
Artículo MI #04667031
No. Fabricante 27468 CUBITRON II FIBRE DISC 987C TN QUICK CHANGE 7"36+

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    biselado, mezcla, desbarbado, biselado de bordes, biselado de bordes, acabado, áreas planas, extracción de juntas, extracción de compuertas, rectificado, rectificado pesado, rectificado a alta presión, moldeado de metales, extracción de material metálico, rectificado en ángulo recto, rectificado de láminas, rectificado de losas, extracción de material, acabado superficial, preparación de superficies, rectificado de soldaduras, extracción y acabado de soldaduras, extracción de soldaduras
  • Tipo de archivo adjunto
    Cambio rápido de TN
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TN
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    60440227696
  • Número de Upc del fabricante
    00051141274683
  • Aplicación del material
    Todo metal, aluminio, acero al carbono, aleación exótica, metal, acero suave, acero inoxidable, acero, titanio
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    00051141274683

Descripción general

Descripción del fabricante
27468 DISCO DE FIBRA CUBITRON II 987C TONELADAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • El mineral se enfría y la vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado o biselado de soldadura a alta presión
  • La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado para aleaciones sensibles al calor
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
Los clientes también compraron