Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango9.7 cm, 3.8100 pulg.
- Altura0.438 pulg.
- Longitud de la mordaza0.831 pulg.
- Grosor de la mordaza11 mm;0.4280 pulg.
- Ancho de la mordaza0.74 pulg.
- Longitud6.125 pulg.
- Longitud total156 mm
- Longitud de pieza única156 mm;6.1500 pulg.
- Peso de la herramienta136 g, 4.8 oz
- Peso0.3 lb
- Ancho3.9 pulg.
Detalles
- AplicaciónCable sólido 16 AWG
- Acabado de la cuchillaEndurecido por inducción
- Material del cuerpoAcero
- ColorRojo
- Tipo de cortadoraDiagonal
- Capacidad de corte16 AWG
- DescripciónAlicates de Corte Diagonal, Alta Aprovechamiento, Pelado, 6-Inch
- Mango ergonómicoNo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoSumergido en plástico
- Estilo de mangoSumergido en plástico
- Tipo de mangoSumergido en plástico
- Apalancamiento altoSí
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- MaterialAcero
- Número de piezas1
Descripción general
- Alicates de corte diagonales pelan limpiamente el cable sólido 16 AWG
- Los alicates tienen una punta cónica para facilitar el trabajo en áreas confinadas
- Las mordazas cortas y los filos de corte biselados permiten un corte cerrado del alambre
- Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
- Forjado en EE. UU. con acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU. para una máxima durabilidad
- La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
- Asas de plástico para mayor comodidad y facilidad de identificación