Motion
2 1/2F FHUB FB

KOP-FLEX
2 1/2F FHUB FB

Buje de acoplamiento de engranajes - 2-1/2, 3 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #04679883
No. Fabricante 2 1/2F FHUB FB
Precio1,435.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
2 1/2F FHUB FB

Buje de acoplamiento de engranajes - 2-1/2, 3 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #04679883
No. Fabricante 2 1/2F FHUB FB
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
Su precio$1,435.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-3/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2-1/2
  • Diámetro del cubo
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-1/32 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    8-3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Número de catálogo del fabricante
    2283422
  • Número de Upc del fabricante
    662384125214
  • RPM Máx.
    7900 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Rápidos
  • Perfil de diente
    Recto
  • Capacidad de par
    56700 pulg.
  • UPC_NO
    662384125214

Descripción general

Descripción del fabricante
2 1/2F FHUB FB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"