Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento352
- Peso0.45
Detalles
- Rango de temperatura ambiente0 a 200 °F
- Estilo de acoplamientoFlexible
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante352 PLACA ESPACIADORA MORFLEX CC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288372080
- MaterialAcero
- Tipo de piezaPlaca espaciadora
- Rango de temperatura0 F a 200 F
Descripción general
- Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos