Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia media a la tensión final60000 lb
- Ancho total de la cadena3.0000
- Tamaño de la cadena1
- Anchura interior2.8920 pulg.
- Lazada12 x 13
- Longitud total10 pies
- Paso1.0000 pulg.
- Peso6.85
- Ancho entre guías2.8920 pulg.
- Anchura sobre pines perforados3.545
- Ancho sobre pasadores remachados3.7850 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaGuía lateral doble
- Tipo de cadenaCadena HV
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHV812 63-139 10FT
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288867807
- MaterialAcero
Descripción general
- Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" en 10FT secciones o cortado a un estilo nuevo; proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable Diseñado con una junta de pasador y balancín, para reducir la fricción y proporcionar alargamiento del paso para un acoplamiento suave de la rueda dentada. Ideal para aplicaciones en las que las cargas pesadas (de 50 a 6000 caballos de fuerza) deben transmitirse a velocidades de moderadas a altas, hasta 10,000 pies por minuto. También es ideal cuando el diseño compacto es importante.