Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Tamaño del orificio50 mm / 1.969 pulg.
- Tamaño del chavetero14 X 3.8
- Diámetro exterior185 mm
- Ancho general14 mm
- Peso2.78 lb
Detalles
- Tipo de freno del embragueEmbrague
- Arrastrar par0.79 N-m / 0.582674076 lb-pie
- Número de catálogo del fabricanteMZEU50-E2 JUEGO DE BRIDA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288930563
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1300 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm250 rpm
- Tipos de productosSerie MZEU
- SerieMZEU
- Capacidad de par1526.80 pies-libras
Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la serie MZEU de la industria, tiene un diseño de soporte de cojinete de bolas métrico doble con orificios métricos. Es adecuado para el backstop de velocidad media y desbordamiento. Este embrague de rodamiento unidireccional tiene orificios roscados para montar accesorios