Motion
798B-12/300

L S STARRETT
798B-12/300

Calibrador digital, Ancho de escala: 5/8", Rango: 0 a 12", 0 a 300mm, Precisión: ±0.001", ±0.02mm, ±0.03mm
Artículo MI #04681502
No. Fabricante 798B-12/300
Precio1,848.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
798B-12/300

Calibrador digital, Ancho de escala: 5/8", Rango: 0 a 12", 0 a 300mm, Precisión: ±0.001", ±0.02mm, ±0.03mm
Artículo MI #04681502
No. Fabricante 798B-12/300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,848.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    3/4 pulg.
  • Profundidad de la mordaza exterior
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    15-9/32 pulg.
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    5/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.001 pulg., ±0.02 mm, ±0.03 mm
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Salida de datos
    RS232
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Estuche de plástico
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 12 pulg., 0 a 300 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA ELECTRÓNICA 798B-12/300 12"