Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola15/16 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3125 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.1250 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.3125 pulg.
- Altura total2.7812 pulg.
- Rosca del mango Longitud1.1875 pulg.
- Tamaño de la rosca0.5000 pulg.
- Peso0.29 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónOrificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 180 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial14800 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SeriePHSB
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO4549557049088
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto