Motion
39826
Correa redonda de núcleo sólido - 1/4 pulg. de diámetro exterior, longitud total de 100 pies, tipo núcleo sólido
Artículo MI #04720475
No. Fabricante 39826
Precio2.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa redonda de núcleo sólido - 1/4 pulg. de diámetro exterior, longitud total de 100 pies, tipo núcleo sólido
Artículo MI #04720475
No. Fabricante 39826
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
Precio2.37 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    44 mm
  • Exterior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    6.3 mm

Detalles

  • Tipo de banda
    Correas
  • Color
    Opaco
  • Tipo de núcleo
    Sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    4940003
  • Material
    Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
4940003 OPAQUE 80 6.3MM (1/4")

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"