Motion
H309

NTN
H309

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 40 mm, longitud total de 39 mm, material de acero
Artículo MI #04736713
No. Fabricante H309
Precio39.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H309

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 40 mm, longitud total de 39 mm, material de acero
Artículo MI #04736713
No. Fabricante H309
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
Su precio$39.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • En general Longitud  
    39 mm
  • Peso
    0.536 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Incluye
    Adaptador, manguito con arandela de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN09
  • Número de arandela de bloqueo
    AW09
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520033736
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    3413520033736

Descripción general

Descripción del fabricante
H309 UNIDAD DE COJINETE
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad