Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7700 pulg.
- Anillo interior Ancho0.989 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9890 pulg.
- Exterior Diámetro4.6800 pulg.
- Ancho general0.9890 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho del rodillo0.9890 pulg.
- Peso3.281 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Número de Upc del fabricante637400013448
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorPlano
- Tipo de productoRodamientos guía del mástil
- Tipos de productosRueda dentada
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lbf
- Capacidad de carga estática radial18000 lbf
- Tipo de cojinetePiñones sin dientes
- UPC_NO637400013448
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación