Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida20.00 pulg.
- Fuerza90 lb
- Altura0.780 pulg.
- Longitud0.866 pulg.
- Diámetro de la varilla8 mm
- Longitud del hombro18.58 pulg.
- Accidente cerebrovascular7.99 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo18 mm
- Peso2.59 lb
- Ancho0.78 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de nitruro negro
Descripción general
- Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición