Motion
6130-33
7.0 A 4-1/2 pulg. Amoladora de ángulo pequeño
Artículo MI #04775944
No. Fabricante 6130-33
Precio118.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7.0 A 4-1/2 pulg. Amoladora de ángulo pequeño
Artículo MI #04775944
No. Fabricante 6130-33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    10-1/4 pulg.
  • Tamaño del husillo
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Incluye
    Protección tipo 27
  • Velocidad máxima
    11000 rpm
  • Clasificación de potencia
    750 W
  • UPC_NO
    045242195732

Descripción general

Descripción del fabricante
6130-33 GRINDADOR 4-1/2" 7A 5/8-11
  • Diseño compacto y ligero: con 10.2 pulg. de largo y 3.5 lb, es la amoladora más compacta y ligera de la línea Milwaukee
  • Motor de 7.0 A y 750 MWO: potente para aplicaciones diarias
  • Los residuos se desbordan: protegen los componentes internos al desviar los residuos dañinos del flujo de aire en las aberturas de admisión
  • El escape de múltiples puertos reduce el quemado del motor al ventilar eficientemente el aire caliente de la amoladora
  • Protección resistente a ráfagas y sin herramientas: la única amoladora de su clase con protección sin herramientas
  • Compatible con múltiples protectores y bridas de rectificadora
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"