Motion
75190
Scott® Comprar caja desplegable de toallas - Seca, doble repetición (DRC), tipo de contenedor de caja, número de toallitas: 200
Artículo MI #04796689
No. Fabricante 75190
Precio31.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Scott® Comprar caja desplegable de toallas - Seca, doble repetición (DRC), tipo de contenedor de caja, número de toallitas: 200
Artículo MI #04796689
No. Fabricante 75190

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de limpieza
    12.0000 pulg.
  • Ancho de limpieza
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de toallita de limpieza
    Multipropósito
  • Color
    Azul
  • Tipo de contenedor
    Caja
  • Número de Upc del fabricante
    054000751905
  • Material
    Receta doble (DRC)
  • Número de toallitas
    200
  • Tratado o seco
    Seco
  • Material de limpieza
    Receta doble (DRC)

Descripción general

Descripción del fabricante
75190 TOALLAS DE LA TIENDA SCOTT
  • Estas toallas de taller multiusos están diseñadas para limpiar grasa, líquidos, aceites y derrames en talleres de reparación automotriz y garajes
  • Estas toallas de taller son ultrafuertes, duraderas y funcionan bien incluso cuando están mojadas
  • El uso de toallas desechables (como alternativa a las toallas de tela lavadas) le protege mejor de la exposición al plomo; úselas para cambiar el aceite, reponer líquidos y el mantenimiento general del automóvil
  • La caja Pop-Up portátil mantiene las toallas limpias y las dispensa de una en una con un tirador central, para que siempre puedas obtener lo que necesitas; solo tienes que tocar la toalla que usarás, lo que minimiza el desorden

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"