Motion
03476289

HILTI
03476289

Broca de martillo giratoria con cable - Velocidad máxima de 750 rpm, 4080 lpm
Artículo MI #04812658
No. Fabricante 03476289
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HILTI
03476289

Broca de martillo giratoria con cable - Velocidad máxima de 750 rpm, 4080 lpm
Artículo MI #04812658
No. Fabricante 03476289
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    213 mm
  • Longitud total
    359 mm
  • Ancho general
    93 mm

Detalles

  • Capacidad de perforación albañilería
    20 mm
  • Capacidad de perforación del metal
    28 mm
  • Capacidad de perforación de madera
    28 mm
  • Tasa de impacto
    4080 lpm
  • Incluye
    Caja de herramientas de plástico
  • Velocidad máxima
    750 rpm
  • Número de piezas
    6
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida
  • Control de vibraciones
    Control de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE RENDIMIENTO TE 30 3476289

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron