Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Máx. pies de cabeza26 pies
Detalles
- Material del diafragmaNeopreno
- Alta hospitalaria1 en FNPT
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza1/6 CV
- Material del impulsorNailon
- Caudal máximo20 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo
- Fuera del nivelDe 1 a 4 pulg.
- En el nivelDe 6 a 9 pulg.
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaAluminio fundido recubierto de epoxi
- SelloFluoroelastómero (FKM)
- Material del ejeAcero inoxidable
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Tipo de interruptorDiafragma de depósito externo
- Diseño de tipoUtilidad sumergible
- Voltaje115 V
- Materiales húmedosImpulsor de nailon